HUMBOLDT HB-5344AC.4F 정밀 저울, 4200g 용량, 0.1g 해독도, 내부 교정, 220V, 50/60Hz
항목: CL6LZN
모델: HB-5344AC.4F
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잔액 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
HB-5343A | - | RFQ
|
HB-5343A.4F | - | RFQ
|
HB-5343AC | - | RFQ
|
HB-5343AC.4F | - | RFQ
|
HB-5344A | - | RFQ
|
HB-5344A.4F | - | RFQ
|
HB-5344AC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.