Humboldt H-4334a.2.4f | 에어젯 체질 장치용 Hepa 진공 시스템, 220v, 50/60hz | Raptor Supplies 대한민국
HUMbolt H-4334A.2.4F HEPA 진공 시스템, 에어젯 체질 장치용, 220V, 50/60Hz | CL6LAU

HUMBOLDT H-4334A.2.4F HEPA 진공 시스템, 에어젯 체질 장치용, 220V, 50/60Hz

항목: CL6LAU 모델: H-4334A.2.4F
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목진공

제품 세부 사항 :

에어젯 체질 장치용 HEPA 진공 시스템, 220V, 50/60Hz

제품 변형

프로덕트모델가격
HUMbolt H-4334A.2 HEPA 진공 시스템, 에어젯 체질 장치용, 120V, 60Hz | CL6LAT H-4334A.2-
RFQ
HUMbolt H-4334A.3 고효율 HEPA 진공 시스템, 120V, 60Hz | CL6LBH H-4334A.3-
RFQ
HUMbolt H-4334A.3.4F 고효율 HEPA 진공 시스템, 200V, 50/60Hz | CL6LBJ H-4334A.3.4F-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HUMBOLDT H-4334A.2.4F HEPA 진공 시스템, 에어젯 체질 장치용, 220V, 50/60Hz