HUMbolt H-3755.2F 진동 테이블, 230V, 60Hz | CL6PUJ

HUMBOLDT H-3755.2F 진동 테이블, 230V, 60Hz

항목: CL6PUJ 모델: H-3755.2F
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목작업대

제품 세부 사항 :

진동 테이블, 230V, 60Hz

제품 변형

프로덕트모델가격
HUMbolt H-3755 V, 진동 테이블, 115V, 60Hz | CL6PUH H-3755-
RFQ
HUMbolt H-3755.5F 진동 테이블, 230V, 50Hz | CL6PUK H-3755.5F-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HUMBOLDT H-3755.2F 진동 테이블, 230V, 60Hz