항목 | 실험실 오븐, 중력 대류 |
내부 사용 가능한 치수 | 18 X 16 X 12 " |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 20 X 25 X 14 " |
전력 소비 | 최소 1200W |
전원 요구 사항 | 230V, 50 / 60Hz |
선반 용량 | 50의 파운드. |
온도 정확성 | + 1 |
온도. 범위 | 주변 섭씨 225도 |
음량 | 2.0 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8514300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 크기 | 전력 소비 | 전원 요구 사항 | 온도 정확성 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-30100.4F | 14 X 17 X 12 " | 최소 600W | 230V, 50 / 60Hz | + 2 | 0.7 cu. ft. | ₩ 1,587,635 | ||
H-30110 | 15 X 21 X 15 " | 최소 800W | 115V, 60Hz | + 1 | 1.27 cu. ft. | ₩ 1,863,767 | ||
H-30110.4F | 15 X 21 X 15 " | 최소 800W | 230V, 50 / 60Hz | + 1 | 1.27 cu. ft. | ₩ 1,992,900 | ||
H-30120 | 20 X 25 X 14 " | 최소 1200W | 115V, 60Hz | + 1 | 2.0 cu. ft. | ₩ 2,386,142 | ||
H-30128 | 20 X 30 X 16 " | 최소 1600W | 115V, 60Hz | + 1 | 3.0 cu. ft. | ₩ 2,781,170 | ||
H-30128.4F | 20 X 30 X 16 " | 최소 1600W | 230V, 50 / 60Hz | + 1 | 3.0 cu. ft. | ₩ 2,858,485 | ||
H-30100 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.