그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 조명 |
배터리 타입 | 니켈 메탈 하이드 라이드 |
비상 조명 시간 | 90 분. |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 5" |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
입력 전압 | 120/277 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 1 |
길이 | 2.25 " |
설치 | 천장 / 벽 |
램프 헤드 수 | 2 |
램프 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 20도 ~ 30도 C |
Output Voltage | 3.25 VDC |
품질 보증 | 3 년 |
90 분에서 와트 | 2 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 타입 | 높이 | 설치 | 램프 수 | 작동 온도 범위 | Output Voltage | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCR-SB-1203L | 5" | - | 6" | 벽 | 1 | - | 12 VDC | - | ₩ 209,650 | ||
EV2 | 2.25 " | 니켈 메탈 하이드 라이드 | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 20에서 30도 C | 3.25 VDC | 3 년 | ₩ 195,142 | ||
EV2D | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 3 년 | ₩ 190,540 | ||
EV2DI | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 5 년 | ₩ 310,922 | ||
EV4D-02L | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 3 년 | ₩ 251,877 | ||
EV4DB | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 3 년 | ₩ 209,510 | ||
EV4DI-02L | 8.5 " | - | 5" | 천장 / 벽 | - | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 5 년 | ₩ 320,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.