그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 조명 |
조절할 수 있는 | 가능 |
비상 조명 시간 | 90 분. |
높이 | 6" |
주택 컬러 | 검정 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 전압 | 12 |
램프 유형 | MR16 |
램프 와트 | 3 |
길이 | 5" |
설치 | 벽 |
램프 수 | 1 |
Output Voltage | 12 VDC |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 타입 | 높이 | 설치 | 램프 수 | 작동 온도 범위 | Output Voltage | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV2 | 2.25 " | 니켈 메탈 하이드 라이드 | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 20에서 30도 C | 3.25 VDC | 3 년 | ₩ 195,142 | ||
EV4D | 2.25 " | 니켈 메탈 하이드 라이드 | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 20도 ~ 30도 C | 3.25 VDC | 3 년 | ₩ 233,222 | ||
EV2D | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 3 년 | ₩ 190,540 | ||
EV2DI | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 5 년 | ₩ 310,922 | ||
EV4D-02L | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 3 년 | ₩ 251,877 | ||
EV4DB | 8.5 " | NiMH | 5" | 천장 / 벽 | 2 | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 3 년 | ₩ 209,510 | ||
EV4DI-02L | 8.5 " | - | 5" | 천장 / 벽 | - | 10도 ~ 40도 C | 1.2 VDC | 5 년 | ₩ 320,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.