그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 스테이션 |
동작 | 순간 / 순간 / 순간 |
연락처 양식 | 1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC |
접촉 등급 | 20 |
깊이 | 3.63 " |
인클로저 재질 | 내 충격성 비금속 |
높이 | 8.65 " |
HP | 1/2 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 막 다른 골목 |
IP 등급 | 66 |
설치 | 표면 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / P600 |
NEMA 평가 | 3, 4, 4X, 12, 13 |
갱의 수 | 1 |
운영자 수 | 3 |
표시 등 수 | 0 |
운영자 색상 | 블랙 / 그린 / 레드 |
운영자 유형 | 세척 버튼 / 세척 버튼 / 세척 버튼 |
폭 | 3.79 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 높이 | 운영자 수 | 운영자 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKHMOD001282WW | 순간 | 1NO / 1NC | 5.5 " | 1 | 블랙 / 그린 / 레드 | 플러시 버튼 | ₩ 772,555 | ||
HKHMOD001285WW | 유지 / 유지 / 유지 | 1NO / 1NC | 5.5 " | 1 | 검정 | 3 위치 선택 스위치 | ₩ 815,710 | ||
HKHMOD001284WW | 유지 / 유지 | 1NO / 1NC | 5.5 " | 1 | 검정 | 2 위치 선택 스위치 | ₩ 785,102 | ||
HKHMOD001286WW | 순간 | 1NO / 1NC, 1NO / 1NC | 7" | - | 녹색 / 적색 | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 932,242 | ||
HKHMOD001264WW | - | - | - | - | - | - | ₩ 854,542 | ||
HKHMOD000002WW | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,474,410 | ||
HKHMOD001283WW | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,122,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.