그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스타일 라인 리셉터클 |
A | 20 |
애플리케이션 환경 | 무거운 사용 병원 등급 |
색상 | 빨간색 |
입/출력 라인 | 연결됨 |
현재 평가 | 20 |
지름 기원전 | 연결됨 |
유전체 강도 | 최소 2,000V 견딜 |
Duty | 엑스트라 헤비 |
학년 | 병원 |
높이 | 1.1 " |
IP 등급 | 20 |
길이 | 3.28 " |
자재 | 나일론 |
맥스. HP | 1 |
실장 형 | 플러시 |
NEMA 구성 | 5-20R |
NEMA 평가 | 5-20R |
도체 수 | 3 선 접지 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 2 극 |
전선 수 | 3 선 |
온도 운영. | 영향없이 최대 연속 75 ° C 및 최소 -40 ° C |
콘센트 유형 | 데코레이터 |
상 | 단상 |
전원 표시 등 | 아니 |
찌르다. 기술 | 스타일 라인, 데코레이터 표준 및 변조 방지 |
서지 억제 | 아니 |
전압 | 125 VAC |
정격 전압 | 125 V |
와트 | 2500 승 |
날씨 저항 | 아니 |
폭 | 1.64 " |
와이어 크기 | # 12 AWG |
배선 방법 | 뒤 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 항목 | 맥스. HP | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스냅2182IA | 상아 | 20 | 스타일 라인 리셉터클 | 1 | 5-20R | ₩ 74,252 | ||
스냅2182WA | 백 | 20 | 스타일 라인 리셉터클 | 1 | 5-20R | ₩ 74,252 | ||
SNAP2172BKLTRA | 검정 | 15 | 스타일 라인 리셉터클 | 0.5 | 5-15R | ₩ 60,405 | RFQ
| |
SNAP2182RSCTRA | 빨간색 | 20 | 스타일 라인 리셉터클 | 1 | 5-20R | ₩ 62,794 | RFQ
| |
SNAP2182라트라 | 라이트 아몬드 | 20 | 스타일 라인 리셉터클 | 1 | 5-20R | ₩ 57,605 | RFQ
| |
SNAP2172IGLTRA | 주황색 | 15 | 스타일 라인 리셉터클 | 0.5 | 5-15R | ₩ 68,805 | RFQ
| |
SNAP2172RLTRA | 빨간색 | 15 | 스타일 라인 리셉터클 | 0.5 | 5-15R | ₩ 60,405 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.