그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 차단 스위치 |
A | 30 |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
현재 평가 | 30 |
깊이 | 5.4 " |
유전체 강도 | 최소 3000VAC |
외형 치수 | 8.38 X 4.87 X 5.39 " |
Duty | 무거운 |
높이 | 5.39 " |
HP | 1VAC에서 50~600HP |
IP 등급 | IP54 |
길이 | 8.38 " |
자재 | 스테인리스 강 |
NEMA 인클로저 유형 | 4, 4X, 12K |
극 수 | 3 극 (3 날) |
전선 수 | 5 |
온도 운영. | -75 ~ -40 섭씨 |
상 | 3 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 4.87 " |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8536695050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | A | 현재 평가 | 극 수 | 상 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLDS3SS | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 극 (3 날) | 1 또는 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ₩ 1,447,250 | ||
HBLDS3SSAC | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 극 (3 날) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ₩ 1,468,985 | ||
HBLDS6SS | 4, 4X, 12K | 60 | 60 | 3 극 (3 날) | 1 또는 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ₩ 2,068,972 | ||
HBLDS6SSAC | 4, 4X, 12K | 60 | 60 | 3 극 (3 날) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ₩ 1,958,232 | ||
HBLDS10SS | 4, 4X, 12K | 100 | 100 | 3 극 (3 날) | 1 또는 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ₩ 2,143,172 | ||
HBLDS10SSAC | 4, 4X, 12K | 100 | 100 | 3 극 (3 날) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ₩ 2,386,562 | ||
HBLDS10SSR | 4X | 100 | 100 | 3 | 3 | 7.66 " | 6.1 " | 6.1 " | ₩ 3,259,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.