그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 귀마개 |
코드 색상 | 주황색 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
소음 감소 등급 NRR | 26 dB |
포장 | 지퍼락 폴리 백 |
패키지 당 쌍 | 5 |
플러그 색상 | 주황색 |
플러그 재질 | PVC |
셰이프 | 종 |
크기 | 보편적 인 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 소음 감소 등급 NRR | 포장 | 셰이프 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMF-30W-P | 25 dB | 종이 봉지 | 플랜지 | 보편적 인 | 100 | ₩ 309,400 | ||
SMF-30BU | 25 dB | 폴리백 | 플랜지 | 보편적 인 | 100 | ₩ 290,150 | ||
SMF-30 | 25 dB | HearPack (R) | 플랜지 | 보편적 인 | 100 | ₩ 303,747 | ||
FUS30-HP | 27 dB | 플립 탑 박스 | 플랜지 | 보편적 인 | 100 | ₩ 387,835 | ||
FUS30S-HP | 27 dB | 플립 탑 박스 | 플랜지 | 작은 | 100 | ₩ 387,835 | ||
AS-30R | 27 dB | 안전 영향 사례 | 플랜지 | 중급 | 50 | ₩ 212,117 | ||
AS-30W | 27 dB | 안전 영향 사례 | 플랜지 | 중급 | 50 | ₩ 213,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.