HOWARD LEIGHT
필터
안전
접착제/실란트/테이프
안전 필터
청력 보호전체보기
일회용 귀마개 시끄러운 소음, 물의 침입, 이물질, 먼지 또는 과도한 바람으로부터 귀를 보호하면서 높은 감쇠를 제공하는 데 사용되는 유선 및 유선 일회용 이어 플러그
귀 머프 머리 크기에 관계없이 편안하게 착용할 수 있도록 압력을 고르게 분산시키는 조절 가능한 헤드밴드가 특징인 귀마개. 편리한 보관을 위한 컴팩트한 디자인으로 블랙, 그린, 그레이, 블루 색상 옵션 제공
이어 플러그 디스펜서 한 번에 하나 또는 두 개의 이어 플러그를 분배하고 먼지로부터 보호하는 데 사용됩니다. 최대 500 쌍의 이어 플러그를 보관할 수 있습니다. 벽이나 평평한 표면에 쉽게 장착 가능
귀마개 맞춤 테스트 시스템 소프트웨어 CD, 오디오 프로세서, 헤드폰, USB 케이블, 참조 가이드, 교체 용 이어 쿠션 및 휴대용 케이스가 포함 된 VeriPR- 시리즈 이어 플러그 테스트 키트. 이어 플러그의 보호 수준을 테스트하는 데 사용되며 250 ~ 4000Hz 범위의 주파수에서 작동 할 수 있습니다.
전자 귀마개 및 귀마개 높은 소음 수준에 대한 보호 기능을 제공하고 최대 소음 감소 등급이 30db 인 ANSI 호환 머리 위 귀마개. 압력을 고르게 분배하고 편안한 착용감을 보장하는 조절 가능한 헤드 밴드가 특징입니다.
청력 보호 액세서리 교체 용 포드, 이어 머프 패드, 흡수 패드, 위생 키트, 벨트 클립 및 케이블, 소음 수준이 높은 환경에서 청력 보호에 사용되는 관련 액세서리 포함
재사용 가능한 귀마개 비누와 물로 쉽게 청소할 수있는 유선 및 비 코드 재사용 가능한 귀마개. 여러 용도에 걸쳐 우수한 보호 기능을 제공하며 재사용을 위해 이어 플러그를 보관 및 보관해야하는 환경에 이상적입니다.
작업복전체보기
추운 날씨 모자 및 라이너 극한의 추위로부터 머리, 귀 및 목을 보호하기 위해 나일론으로 만든 머리 위의 겨울용 라이너. 쉽게 조정할 수 있도록 전면에 지퍼가 있으며 S, M, L 및 XL 크기로 제공됩니다.
하워드 라이트 소개
Howard Leight는 청력 보호 제품 및 액세서리를 제공하는 글로벌 공급 업체입니다. 제품 카탈로그에는 일회용 귀마개, 귀마개, 재사용 가능 귀마개, 안전모 귀마개 및 귀띠가 포함됩니다. 브랜드의 일회용 유선 및 유선형 일회용 이어 플러그는 뛰어난 감쇠를 가능하게하는 동시에 시끄러운 소음과 먼지로부터 보호합니다. 이 이어 플러그는 최대 소음 감소 등급이 33dB이며 다양한 색상, 크기 및 모양으로 제공됩니다. Howard Leight의 Leightning 시리즈 이어 머프는 최적의 감쇠를위한 공기 흐름 제어 기술과 거친 환경에서 까다로운 사용을 견딜 수있는 견고한 강철 구조를 갖추고 있습니다. 이 이어 머프에는 손쉬운 교체를위한 스냅인 이어 쿠션과 압력을 고르게 분배하는 조절 가능한 헤드 밴드가있어 모든 머리 크기에 적합합니다. 광범위한 이어 플러그 디스펜서, 방한용 모자 및 라이너, 전자 귀마개 및 청력 보호 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.