HOSE MASTER UFS18S0150-16AMM 연동 금속 호스 스무드보어 1.5 x 192
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연동 금속 호스 |
브레이드 소재 | 꼬이지 않음 |
지름 | 1 1 / 2 " |
피팅 타입 | 304 스테인레스 스케쥴 40 수 니플 (양쪽 끝단 용접) |
호스 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
길이 | 192 " |
최대 온도 | 1200 F |
정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 8 |
타입 | 스무스 보어 (안감) |
선박 중량 (kg) | 11.14 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 62.48 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IN18SS0150-6AMM | 1 1 / 2 " | 72 " | 6 | 러프 보어 | ₩ 746,235 | |
IN18SS0150-8AMM | 1 1 / 2 " | 96 " | 6 | 러프 보어 | ₩ 801,832 | |
IN18SS0150-10AMM | 1 1 / 2 " | 120 " | 6 | 러프 보어 | ₩ 816,077 | |
IN18SS0150-12AMM | 1 1 / 2 " | 144 " | 6 | 러프 보어 | ₩ 885,570 | |
IN18SS0150-14AMM | 1 1 / 2 " | 168 " | 6 | 러프 보어 | ₩ 955,062 | |
IN18SS0150-16AMM | 1 1 / 2 " | 192 " | 6 | 러프 보어 | ₩ 1,087,117 | |
IN18SS0150-18AMM | 1 1 / 2 " | 216 " | 6 | 러프 보어 | ₩ 1,093,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.