그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 존 밸브 |
부피 계수 | 8 |
연결 유형 / 크기 | 땀 3/4 " |
깊이 | 3-1 / 2 " |
전기 연결 | 18 "리드 |
높이 | 5.75 " |
맥스. 수온 | 200도 에프 |
타입 | 일반적으로 폐쇄 |
전압 | 24 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 기관 규정 준수 | 부피 계수 | 연결 크기 | 연결 유형 / 크기 | 깊이 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8043E1012 | - | 3.5 | - | 땀 3/4 " | 3-11 / 16 " | 5.25 " | 24 | ₩ 249,322 | ||
V8043A1029 | - | 3.5 | - | 땀 3/4 " | 3-1 / 2 " | 5.25 " | 24 | ₩ 278,915 | ||
V8043E1129 | - | 3.5 | - | 반전 플레어 1/2 " | 3-1 / 2 " | 5.25 " | 24 | ₩ 293,702 | ||
V8043A1003 | UL | 3.5 | 플레어 1/2 | - | 3.5 | 5.25 | 24 | ₩ 299,827 | ||
V8043A1037 | UL | 3.5 | 땀 1 | - | 3.5 | 5.25 | 24 | ₩ 384,790 | ||
V8043E5020 | CSA.png, UL.png | 3.5 | - | - | 3 1 / 2 " | 5 3 / 4 " | 24V | ₩ 386,242 | ||
V8043E5012 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 269,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.