그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 온도 제어 |
기관 규정 준수 | UL, CUL, 세륨, IP65 |
색상 | 회색 |
제어 범위 | -40도 ~ 248도 F |
깊이 | 2-15 / 16 " |
차동 | 화씨 1도 ~ 150도 |
유형 표시 | 디지털 |
외함 유형 | NEMA 1 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 9.8 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 4.9 |
높이 | 8.156 " |
릴레이 입력 수 | 2 |
릴레이 출력 수 | 2 |
감지 전구 직경 | 1 / 4 " |
감지 전구 길이 | 2" |
센서 유형 | 1,097F에서 77 Ohms PTC |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
전압 범위 | 24에서 240 VAC로 |
폭 | 4 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.