그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 침수 컨트롤러, 다중 구역 |
깊이 | 3-1 / 8 " |
차동 | 상한 10도 F 고정, 하한 10도 ~ 25도 F Adj. |
120V에서 최대 부하 암페어 | 7.4 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 3.7 |
높이 | 6.125 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 44.4 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 22.7 |
설치 | 수직선 |
필요 | 열 전도성 화합물 튜브 및 범위 정지 |
시스템 전환 | SPST |
온도. 범위 | 상한 130도 ~ 240도 F, 하한 110도 ~ 220도 F |
타입 | 하이 리미트가있는 트리플 Aquastat 릴레이 |
UPC | 461497472921 |
폭 | 4 1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 1.97 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
L8124E1016 | 수직선 | ₩ 851,760 | ||
L8124L1011 | 수평 | ₩ 821,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.