그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 입력 키 작동 식 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 100V에서 10mA ~ 600A |
본체 재질 | 열가소성 물질 |
도관 크기 | 1 / 2 "NPT |
연결 유형 | 30 "X 48" |
연락처 양식 | 1NO, 1NC, 직접 열기, 느린 동작, Make Before Make |
접촉 재료 | 은 |
DC 접점 등급 | 100V에서 10mA ~ 250A |
깊이 | 1.2 " |
헤드 재료 | 열가소성 물질 |
높이 | 3.61 " |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1, 12, 13 |
운영력 | 5의 파운드 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 185도 F |
스타일 | 회전 헤드, 전면 및 상단 개방, 90도 또는 직선 키 작동 |
UPC | 078454923046 |
폭 | 1.2 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GKEA06L | 2NC, 직접 열기, 느린 동작 | ₩ 210,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.