그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.5 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 로터리 레버 암 |
A | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 |
팔 재질 | 강철 |
본체 재질 | 알류미늄 |
인증 | ATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, 클래스 I, 그룹 C 및 D; Div. 1 & 2, 클래스 II, 그룹, E, F 및 G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO, SPDT 스냅 동작 |
깊이 | 2.02 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.56 " |
IP 등급 | IP 등급 없음 |
운동 | CW |
NEMA 평가 | 1, 7 |
운영력 | 0.5 파운드 ~ 1.25 파운드 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 160도 F |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 재질 | 브론즈 |
롤러 폭 | 0.31 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 0.219; 초과 이동 (OT) 최대 90도; 차동 이동 (DT) 최대 0.007 |
정격 전압 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC |
폭 | 2.78 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤러 재질 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 여행 & 티켓 | 배선 항목 | A | 팔 재질 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EX1 | 브론즈 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | 사전 이동 (PT) 최대 8도; 초과 이동 (OT) 최대 90도; 차동 이동 (DT) 0.25도 최대 | (2) 1/2 "-14 NPT 도관 | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 | 강철 | CW | ₩ 1,327,252 | ||
엑사-AR | 브론즈 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | 사전 이동 (PT) 최대 8도; 초과 이동 (OT) 최대 25도; 차동 이동 (DT) 4도 최대 | 1/2 "-14 NPT 도관 | 20 Ind / 0.5 Res / 0.25 Res | 강철 | CW | ₩ 1,212,050 | ||
EXA-AR62 | 브론즈 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | 사전 이동 (PT) 최대 8도; 초과 이동 (OT) 최대 25도; 차동 이동 (DT) 4도 최대 | 1/2 "-14 NPT 도관 | 20 Ind / 0.5 Res / 0.25 Res | 강철 | CW | ₩ 2,845,220 | ||
EX-AR | 브론즈 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | 사전 이동 (PT) 최대 0.219; 초과 이동 (OT) 최대 90도; 차동 이동 (DT) 최대 0.007 | 1/2 "-14 NPT 도관 | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 | 강철 | CW | ₩ 1,151,937 | ||
EX-AR16 | 브론즈 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | 최대 2온스 OF | 1/2 "-14 NPT 도관 | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 | 강철 | CW / CCW, 리턴 스프링 없음 | ₩ 1,521,152 | ||
EX-AR1613 | - | 5.3 " | 로터리 레버 암 | 사전 이동(PT) 최대 18도; 초과 이동(OT) 최대 45도 | 1/2 "-14 NPT 도관 | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 | 알류미늄 | CW | ₩ 1,563,852 | ||
EX-AR182 | 나일론 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | 사전 이동 (PT) 최대 0.219; 초과 이동 (OT) 최대 90도; 차동 이동 (DT) 최대 0.007 | 1/2 "-14 NPT 도관 | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 | 강철 | CW | ₩ 3,293,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.