그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대형 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.94 " |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 20 |
깊이 | 0.063 " |
차동 여행 | 0.0020 ~ 0.0075 인치 |
높이 | 0.95 " |
주택 자재 | 페놀 |
길이 | 1.94 " |
맥스. 여행 전 | 0.05 " |
장착 치수 | 1 "센터 |
운영력 | 14.0 ~ 22.0 온스 |
작동 온도 범위 | -67도 ~ 257도 F |
여행 | 0.01 " |
릴리즈 포스 | 10.00 온스 |
터미널 유형 | 나사 |
액추에이터 유형 | 핀 플런저 |
정격 전압 | 125 / 250 / 480VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 여행 | 릴리즈 포스 | 액추에이터 유형 | 깊이 | 차동 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-2RV-A2 | -67도 ~ 185도 F | 2.5 " | 20 | 0.077 " | 0.52 온스 | 스트레이트 레버 | 0.069 " | 0.109 " | ₩ 54,162 | ||
BZ-2R-A2 | -67도 ~ 257도 F | 1.94 " | 15 | 0.005 " | 4.00 온스 | 핀 플런저 | 0.069 " | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | ₩ 46,970 | ||
BZ-2RQ181-A2 | -67도 ~ 185도 F | 1.94 " | 15 | 0.14 " | 4.00 온스 | Overtravel 90도 롤러 플런저 | 0.069 " | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | ₩ 138,740 | ||
BZ-2RQ18-A2 | -67도 ~ 185도 F | 1.94 " | 15 | 0.14 " | 4.00 온스 | 오버 트래블 롤러 플런저 | 0.069 " | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | ₩ 115,482 | ||
BZ-2RS-A2 | -67도 ~ 185도 F | 1.94 " | 15 | 0.06 " | 4.00 온스 | 중간 오버 트래블 플런저 | 0.069 " | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | ₩ 57,400 | ||
BZ-2RW826-A2 | -67도 ~ 185도 F | 1.264 " | 15 | 0.094 " | 1.50 온스 | 편도 롤러 액추에이터 레버 | 0.069 " | 0.003 ~ 0.020 인치 | ₩ 81,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.