그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 밀폐형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 8.94 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 워블 스틱 |
A | 5 |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO, SPDT |
깊이 | 0.63 " |
전기 연결 | 6 피트 케이블 |
높이 | 1.93 " |
IP 등급 | 66, 67, 68 |
운동 | 방 출력 : 최대 0.99lb |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 |
운영력 | 0.12의 파운드 |
작동 온도 범위 | 화씨 35도 ~ 160도 |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; 초과 이동 (OT) 0.118 분; 차동 이동 (DT); 최대 0.004 |
정격 전압 | 250AC |
폭 | 1.58 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 전기 연결 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914CE1-3 | 0.39 " | Top | 플런저 | 3 피트 케이블 | 방 출력 : 최대 0.99lb | 2.65의 파운드 | 사전 이동 (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; 초과 이동 (OT) 0.118 분; 차동 이동 (DT); 최대 0.004 | ₩ 267,995 | ||
914CE1-6 | 0.618 " | Top | 플런저 | 6 피트 케이블 | 방 출력 : 최대 0.99lb | 2.65의 파운드 | 사전 이동 (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; 초과 이동 (OT) 0.118 분; 차동 이동 (DT); 최대 0.004 | ₩ 320,390 | ||
914CE18-3 | 0.618 " | Top | 플런저, 부트 밀폐 | 3 피트 케이블 | 방 출력 : 최대 0.99lb | 5.06의 파운드 | 사전 이동 (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; 초과 이동 (OT) 0.118 분; 차동 이동 (DT); 최대 0.004 | ₩ 341,880 | ||
914CE1-3A | 0.618 " | Top | 플런저 | 3 피트 케이블, 측면 출구 | 방 출력 : 최대 0.99lb | 2.65의 파운드 | 사전 이동 (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; 초과 이동 (OT) 0.118 분; 차동 이동 (DT); 최대 0.004 | ₩ 315,840 | ||
914CE16-3 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 3 피트 케이블 | CW / CCW | 2.66 인치 lb. | 사전 이동 (PT) 최대 30도; 초과 이동 (OT) 40도 분; 차동 이동 (DT) 3도 | ₩ 372,592 | ||
914CE16-6 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 6 피트 케이블 | CW / CCW | 2.66 인치 lb. | 사전 이동 (PT) 최대 30도; 초과 이동 (OT) 40도 분; 차동 이동 (DT) 3도 | ₩ 409,185 | ||
914CE16-9 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 9 피트 케이블 | CW / CCW | 2.66 인치 lb. | 사전 이동 (PT) 최대 30도; 초과 이동 (OT) 40도 분; 차동 이동 (DT) 3도 | ₩ 544,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.