그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 케이블 풀 스위치 |
AC 접점 등급 | 10 |
케이스 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연락처 양식 | 3NC / 1NO |
DC 접점 등급 | 2.5 |
깊이 | 3.66 " |
지시자 | 아니 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 12.75 " |
맥스. 케이블 스팬 | 500 피트 |
최소 흐름 | 10uA ~ 50mA 저에너지 |
장착 스타일 | 더블 엔드 |
NEMA 평가 | 1, 4, 12, 13 |
운영력 | 3 ~ 5 파운드 |
다시 쓰기 | 로터리 노브 |
스위치 기능 | 유지 |
전환 능력 | 듀얼 케이블 |
열 전류 | 10 |
폭 | 12.75 " |
배선 항목 | 1 / 2 "NPT |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.