그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리미트 스위치 헤드 |
액추에이터 길이 | 0.58 "~ 5.56" |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 |
A | 10 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
운동 | 사전 이동 (PT) 최대 20도, 초과 이동 (OT) 최소 30도, 차동 이동 (DT) 최대 12도 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 6, 13 |
운영력 | 5 온스 최대 |
온도 운영. | -20도 ~ 160도 F |
여행 & 티켓 | 사전 이동 최대 20도, 초과 이동 최소 30도, 차동 이동 최대 12도 |
정격 전압 | 120~480/115~550VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 운영력 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 온도 운영. | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | A | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 년 | 최대 3lb. | 1.5 " | 측면 | -20도 ~ 160도 F | 사전 이동 최대 20도, 초과 이동 최소 30도, 차동 이동 최대 12도 | 120~480/115~550VAC/VDC | 10 | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | ₩ 701,260 | ||
201 년 | 최대 3lb. | 1.2 "~ 3.5" | 측면 | -20도 ~ 160도 F | 사전 이동 최대 20도, 초과 이동 최소 30도, 차동 이동 최대 12도 | 120~480/115~550VAC/VDC | 10 | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | ₩ 1,132,005 | ||
201 년 | 5 온스 최대 | 0.58 "~ 5.56" | 측면 | -20도 ~ 160도 F | 최대 5도 사전 이동, 최소 30도 초과 이동 | 120에서 480 VAC로 | 10 | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | ₩ 1,957,235 | ||
GLZ1AA | 3.00 인치-파운드 | 지정되지 않음 | Top | 화씨 13도 ~ 185도 | 사전 이동 최대 25도, 초과 이동 최소 60도, 차동 이동 최대 12도. | 600VAC / 250VDC | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 158,725 | ||
LSZ1A | 4 인치-파운드 | 지정되지 않음 | 측면 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 여행 15도, 작동 여행 60도 | 600VAC / 250VDC | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 280,070 | ||
LSZ1AB | 4.00 인치-파운드 | 지정되지 않음 | 측면 | -40도 ~ 212도 F | 사전 이동 최대 15도, 초과 이동 최소 60도, 차동 이동 최대 5도. | 600VAC / 250VDC | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 384,825 | ||
LSZ1B | 2.50 인치-파운드 | 지정되지 않음 | Top | 화씨 30도 ~ 250도 | 사전 이동 최대 25도, 초과 이동 최소 110도, 차동 이동 최대 10도. | 600VAC / 250VDC | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 520,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.