항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 플러시 슬롯 인서트가있는 1/4 회전 스테인리스 스틸 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 24 " |
인테리어 패널 | 32FT44 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 23.05 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WS161208SS | 8" | 16 " | 32FT25 | 12 " | ₩ 3,535,910 | |
WS161608SS | 8" | 16 " | 32FT28 | 16 " | ₩ 3,913,280 | |
WS201608SS | 8" | 20 " | 32FT31 | 16 " | ₩ 4,265,117 | |
WS202008SS | 8" | 20 " | 32FT35 | 20 " | ₩ 5,013,557 | |
WS363612SS | 12 " | 36 " | 32FT61 | 36 " | ₩ 10,603,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.