항목 | Watchman 응축수 회수 시스템 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
토출 압력 (PSI) | 20 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 33 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 26 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 12 |
높이 | 12 15 / 16 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
길이 | 22.5 " |
맥스. 머리 | 56 피트 |
모터 유형 | 개방형 방적, 단상, 커패시터 시작 |
설치 | 4- 볼트 플랜지 |
펌프 재료 | 헤비 듀티 주철 |
수신기 크기 | 14 갤런 |
RPM | 3540 |
씰 타입 | John Crane 유형 6 Buna N / 탄소 / 세라믹 샤프트 |
샤프트 재질 | 스레드 스테인리스 |
스위치 유형 | 일반적으로 열려 |
탱크 재질 | 용접 강철 |
타입 | 심플 렉스 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
폭 | 23.88 " |
선박 중량 (kg) | 48.6 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.