Hoffman T150126g120 | 인클로저 에어컨, 800 Btu, 230v | Raptor Supplies 대한민국
HOFFMAN T150126G120 인클로저 에어컨, 800 BTU, 230V | CH8XLV

HOFFMAN T150126G120 인클로저 에어컨, 800 BTU, 230V

항목: CH8XLV 모델: T150126G120
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목외장형 에어컨

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델가격
HOFFMAN T150116G100 인클로저 에어컨, 소형, 실외, 800 BTU, 115V, 밝은 회색, 스틸 | CH8XLM T150116G100-
RFQ
HOFFMAN T150116G150 인클로저 에어컨, 800 BTU, 115V, 회색, 스틸 | CH8XLP T150116G150-
RFQ
HOFFMAN T150116G151 인클로저 에어컨, 소형, 실외용 열 패키지 포함, 800 BTU, 115V, 304 SS | CH8XLQ T150116G151-
RFQ
HOFFMAN T150126G100 인클로저 에어컨, 소형, 실외, 800 BTU, 230V, 밝은 회색, 스틸 | CH8XLT T150126G100-
RFQ
HOFFMAN T150126G150 인클로저 에어컨, 소형, 실외용 열 패키지 포함, 800 BTU, 230V | CH8XLW T150126G150-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HOFFMAN T150126G120 인클로저 에어컨, 800 BTU, 230V