그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
마감재 | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 |
함수 | 와이어 웨이 런의 방향을 변경하는 데 사용 |
높이 | 4" |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 12 |
타입 | 외부 열기 |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8536908010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 높이 | 길이 | NEMA 인클로저 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F44LE9A | 와이어 웨이 런의 방향을 변경하는 데 사용 | 4" | 4" | 12 | 오픈 탑 | ₩ 682,237 | ||
F44LE9B | 와이어 웨이 런의 방향을 변경하는 데 사용 | 4" | 4" | 12 | 내부 열기 | ₩ 667,047 | ||
F66LE9A | 와이어 웨이 런의 방향을 변경하는 데 사용 | 6" | 6" | 12 | 오픈 탑 | ₩ 829,255 | ||
F66LE9B | 와이어 웨이 런의 방향을 변경하는 데 사용 | 6" | 6" | 12 | 내부 열기 | ₩ 825,580 | ||
F66LE9C | 와이어 웨이 런의 방향을 변경하는 데 사용 | 6" | 6" | 12 | 외부 열기 | ₩ 882,315 | ||
F22WE90 | 와이어 웨이 런의 방향을 변경하는 데 사용 | 2.5 " | 2.5 " | 12 | 피드 스루 | ₩ 358,855 | ||
F1010G90E | 엘보우의 방향에 관계없이 레이인 기능을 유지하면서 모든 측면을 제거할 수 있습니다. | 10 " | 10 " | 1 | 레이 인 | ₩ 469,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.