그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 웨이 클로저 플레이트 |
마감재 | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 |
함수 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 |
높이 | 2.5 " |
길이 | 2.5 " |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536908010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 함수 | 높이 | 길이 | NEMA 인클로저 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F44LP | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 마감 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 | 4" | 4" | 12 | ₩ 144,620 | ||
F66LP | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 | 6" | 6" | 12 | ₩ 179,200 | ||
F88LP | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 마감 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 | 8" | 8" | 12 | ₩ 226,240 | ||
F22WP | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 마감 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 | 2.5 " | 2.5 " | 12 | ₩ 68,232 | ||
F44WP | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 마감 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 | 4" | 4" | 12 | ₩ 117,215 | ||
F66WP | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 마감 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 | 6" | 6" | 12 | ₩ 122,430 | ||
F88WP | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 마감 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 | 8" | 8" | 12 | ₩ 155,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.