그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 웨이 클로저 플레이트 |
마감재 | 아연 |
함수 | 전선로 섹션의 끝을 밀봉하거나 실행하는 데 사용 |
높이 | 12 " |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
타입 | 전선관 |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8536908010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
F1010GCPNKGV | 10 " | 10 " | ₩ 76,230 | ||
F44GCPNKGV | 4" | 4" | ₩ 24,500 | ||
F66GCPNKGV | 6" | 6" | ₩ 38,132 | ||
F88GCPNKGV | 8" | 8" | ₩ 50,295 | ||
F1212GCPGV | - | - | - | RFQ
| |
F22GCPGV | - | - | - | RFQ
| |
F22GCPNKGV | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.