HOFFMAN CSD20166 금속 인클로저 20인치 높이 x 16인치 너비 벽
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 기능 | 스크류 드라이버 슬롯이있는 1/4 턴 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 20 " |
인테리어 패널 | 32FK14 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14, 16, 18 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 12, 13 |
UPC | 783510773304 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.68 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD12126 | 회색 | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 12 " | 32FK08 | 12 " | ₩ 991,165 | |
CSD16126 | 회색 | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 32FK10 | 12 " | ₩ 904,032 | |
CSD16128 | 회색 | 8" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 32FK10 | 12 " | ₩ 980,017 | |
CSD16166 | 회색 | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 996,695 | |
CSD16168 | 회색 | 8" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 1,065,925 | |
CSD16208 | 회색 | 8" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 32FK14 | 20 " | ₩ 1,124,042 | |
CSD20168 | 회색 | 8" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 20 " | 32FK14 | 16 " | ₩ 1,092,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.