HOFFMAN CCA22128 인클로저, 알루미늄 컴팩트, 220 x 122 x 80mm | CH8FLT

HOFFMAN CCA22128 인클로저, 알루미늄 컴팩트, 220 x 122 x 80mm

항목: CH8FLT 모델: CCA22128
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Enclosure

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델가격
HOFFMAN CCA12128 인클로저, 알루미늄, 122 x 122 x 80mm | CH8FLM CCA12128-
RFQ
HOFFMAN CCA1286 인클로저, 알루미늄, 125 x 80 x 57mm | CH8FLN CCA1286-
RFQ
HOFFMAN CCA16169 인클로저, 알루미늄 컴팩트, 160 x 160 x 90mm | CH8FLP CCA16169-
RFQ
HOFFMAN CCA1886 인클로저, 알루미늄 컴팩트, 175 x 80 x 57mm | CH8FLQ CCA1886-
RFQ
HOFFMAN CCA202311 인클로저, 알루미늄, 200 x 230 x 110mm | CH8FLR CCA202311-
RFQ
HOFFMAN CCA26169 인클로저, 알루미늄 컴팩트, 260 x 160 x 90mm | CH8FLU CCA26169-
RFQ
HOFFMAN CCA332311 인클로저, 알루미늄 컴팩트, 330 x 230 x 110mm | CH8FLV CCA332311-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HOFFMAN CCA22128 인클로저, 알루미늄 컴팩트, 220 x 122 x 80mm