그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 4" |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 10 " |
IP 등급 | 30 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 16, 14, 12 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 24.61 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASE6X6X4NK | 4" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 6" | 녹아웃 없음 | 6" | ₩ 54,390 | |
ASE6X6X6 | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 6" | 녹아웃 | 6" | ₩ 67,637 | |
ASG6X6X6NK | 6" | 아연 | 6" | 녹아웃 없음 | 6" | ₩ 56,070 | |
ASE6X6X6NK | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 6" | 녹아웃 없음 | 6" | ₩ 65,345 | |
ASE8X6X4NK | 4" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 8" | 녹아웃 없음 | 6" | ₩ 71,890 | |
ASG4X4X4NK | 4" | 아연 | 4" | 녹아웃 없음 | 4" | ₩ 41,912 | |
ASE4X4X4NK | 4" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 4" | 녹아웃 없음 | 4" | ₩ 43,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.