항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24.06 " |
인클로저 커버 기능 | 3 개의 내부 잠금 지점이있는 헤비 듀티 핸들 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 72.06 " |
인테리어 패널 | A72P36F1 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 12 |
설치 | 프리 스탠드 |
NEMA 평가 | 4, 12 |
폭 | 37.06 " |
선박 중량 (kg) | 190.35 |
선박 높이 (cm) | 205.74 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인테리어 패널 | 기본 소재 | 색상 | 자재 | 금속 게이지 | 설치 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A865JFGQRR | 32FR66 | 비금속 | 스테인리스 강 | 유리 섬유 | - | 벽 | 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 6" | ₩ 682,342 | ||
LSC252015 | 32FE92 | 금속의 | 라이트 그레이 | 강철 | 16 | 벽 | 3, 4, 12 | 7.87 " | ₩ 360,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.