그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 6" |
IP 등급 | 32 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 16, 14, 12 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A24R2412NK | 12 " | 24 " | 24 " | ₩ 960,417 | |
A24R246NK | 6" | 24 " | 24 " | ₩ 718,672 | |
A24R248NK | 8" | 24 " | 24 " | ₩ 829,150 | |
A6R64NK | 4" | 6" | 6" | ₩ 97,230 | |
A8R84NK | 4" | 8" | 8" | ₩ 129,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.