항목 | 인클로저 분리 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 16 " |
인클로저 커버 기능 | 3 개의 내부 잠금 지점이있는 헤비 듀티 핸들 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 60 " |
인테리어 패널 | 32FT73 |
IP 등급 | 65 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 12, 13 |
폭 | 37.38 " |
선박 중량 (kg) | 83.7 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 163.83 |
선박 폭 (cm) | 98.43 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A36SA3210LPPL | 10 " | 36 " | 32FT57 | 31.38 " | ₩ 3,067,330 | |
A36SA3212LPPL | 12 " | 36 " | 32FT57 | 31.38 " | ₩ 3,236,765 | |
A48SA3812LPPL | 12 " | 48 " | 32FT70 | 37.38 " | ₩ 4,023,722 | |
A60SA3812LPPL | 12 " | 60 " | 32FT73 | 37.38 " | ₩ 4,768,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.