항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 12 " |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 클램프 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 60 " |
인테리어 패널 | 32FT73 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 4X, 12 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 75.15 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A36H3012SSLP3PT | 36 " | 32FT57 | 30 " | ₩ 9,938,390 | ||
A48H3612SSLP3PT | 48 " | 32FT70 | 36 " | ₩ 13,333,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.