HOFFMAN A30R3012HCR 금속 정션 박스 인클로저 30인치 높이 x 30인치 폭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 12 " |
인클로저 커버 기능 | 나사 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 30 " |
인테리어 패널 | 32FT54 |
IP 등급 | 32 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14, 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
UPC | 783510427009 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 34.93 |
선박 길이 (cm) | 100.33 |
선박 폭 (cm) | 80.65 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A16R126HCR | 6" | 16 " | 32FT25 | 12 " | ₩ 524,247 | |
A16R166HCR | 6" | 16 " | 32FT28 | 16 " | ₩ 643,265 | |
A20R166HCR | 6" | 20 " | 32FT31 | 16 " | ₩ 718,637 | |
A20R208HCR | 8" | 20 " | 32FT35 | 20 " | ₩ 1,023,050 | |
A24R208HCR | 8" | 24 " | 32FT40 | 20 " | ₩ 1,139,250 | |
A24R248HCR | 8" | 24 " | 32FT44 | 24 " | ₩ 1,308,912 | |
A30R248HCR | 8" | 30 " | 32FT50 | 24 " | ₩ 1,498,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.