그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 비금속 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 기능 | 퀵 릴리스 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | 라이트 그레이 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 12 " |
인테리어 패널 | 32FR63 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 압축 성형 유리 섬유 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12, 13 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8538906000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1086CHQRFG | 6" | 10 " | 32FR67 | 8" | ₩ 378,910 | |
A14128CHQRFG | 8" | 14 " | 32FR80 | 12 " | ₩ 571,567 | |
A16148CHQRFG | 8" | 16 " | 32FR69 | 14 " | ₩ 666,767 | |
A181610CHQRFG | 10 " | 18 " | 32FT29 | 16 " | ₩ 870,327 | |
A664CHQRFG | 4" | 6" | 32FR66 | 6" | ₩ 323,645 | |
A864CHQRFG | 4" | 8" | 32FR93 | 6" | ₩ 374,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.