항목 | 조정 가능한 케이스 실러 |
A | 10 |
벨트 속도 | 오후 75시 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 52 " |
길이 | 68 " |
상 | 하나의 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 180 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8422309186 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 54 " | 64 " | 30 " | ₩ 11,659,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.