그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 1.8 " |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 10의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 225도 F |
보강 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210501001225-10 | 1.3 " | 1" | 25ft. | 11의 PSI | - | RFQ
|
210501501225-10 | 2.3 " | 1.5 " | 25ft. | 10의 PSI | ₩ 144,235 | |
210502001225-10 | 3.3 " | 2" | 25ft. | 10의 PSI | ₩ 142,870 | |
210502501225-10 | 4" | 2.5 " | 25ft. | 9의 PSI | ₩ 163,012 | |
210503001225-10 | 4.5 " | 3" | 25ft. | 8의 PSI | ₩ 180,302 | |
210501001250-10 | 1.3 " | 1" | 50ft. | 11의 PSI | ₩ 285,022 | |
210501251250-10 | 1.8 " | 1.25 " | 50ft. | 10의 PSI | ₩ 273,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.