항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 8" |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 5" |
길이 | 25ft. |
자재 | 열가소성 고무 |
최대. 압력 | 9의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -60도 ~ 275도 F |
보강 | 폴리 프로필렌 |
진공 등급 | 15 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 8.03 |
선박 높이 (cm) | 57.91 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 58.93 |
HS 코드 | 4009410000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
200102003025-10 | 3.5 " | 2" | 17의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 233,922 | |
200103003025-10 | 4.3 " | 3" | 10의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 262,972 | |
200104003025-10 | 6.5 " | 4" | 10의 PSI | 25 인치 Hg | ₩ 350,752 | |
200106003025-10 | 8.8 " | 6" | 8의 PSI | 11.5 인치 Hg | ₩ 501,427 | |
200108003025-10 | 12 " | 8" | 6의 PSI | 5.5 인치 Hg | ₩ 645,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.