항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 4" |
색상 | 검은 색과 주황색 |
내부 Dia. | 8" |
길이 | 25ft. |
자재 | PVC 적층 폴리 에스터 |
최대. 흐름 | CFM 1800 |
최대. 압력 | 12의 PSI |
플라이 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 180도 F |
진공 등급 | 8 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-0300-0001 | 1.5 " | 3" | CFM 260 | 28의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 423,972 | |
1104-0400-0001 | 2" | 4" | CFM 480 | 24의 PSI | 18 인치 Hg | ₩ 510,055 | |
1104-0500-0001 | 2.5 " | 5" | CFM 760 | 20의 PSI | 16 인치 Hg | ₩ 563,500 | |
1104-0600-0001 | 3" | 6" | CFM 980 | 18의 PSI | 17 인치 Hg | ₩ 692,247 | |
1104-1000-0001 | 5" | 10 " | CFM 2680 | 8의 PSI | 5.5 인치 Hg | ₩ 851,375 | RFQ
|
1104-1200-0001 | 6" | 12 " | CFM 3270 | 6의 PSI | 3 인치 Hg | ₩ 1,035,125 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.