항목 | 항공사 화장실 호스 |
굽힘 반경 | 9" |
색상 | 반투명 블루 |
내부 Dia. | 4.125 " |
길이 | 12ft. |
자재 | 우레탄 |
최대. 압력 | 10의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -60도 ~ 180도 F |
보강 | 플라스틱 |
진공 등급 | 10 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 4.3 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 50.04 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
063304130910-60 | 10ft. | ₩ 579,635 | ||
063304130915-60 | 15ft. | ₩ 748,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.