항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 2.5 " |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 2.5 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 열가소성 고무 |
최대. 흐름 | CFM 210 |
최대. 압력 | 9의 PSI |
플라이 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 4.12 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 50.55 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0337-0100-0001 | 0.9 " | 1" | CFM 65 | 10의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 98,647 | |
0337-0125-0001 | 1.2 " | 1.25 " | CFM 80 | 10의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 110,810 | |
0337-0150-0001 | 1.5 " | 1.5 " | CFM 105 | 10의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 125,037 | |
0337-0200-0001 | 2" | 2" | CFM 170 | 10의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 155,592 | |
0337-0300-0001 | 2.9 " | 3" | CFM 305 | 7의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 246,995 | |
0337-0400-0001 | 3.9 " | 4" | CFM 520 | 6의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 307,685 | |
0337-0500-0001 | 4.9 " | 5" | CFM 695 | 5의 PSI | 18 인치 Hg | ₩ 398,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.