항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 4.3 " |
색상 | 회색 |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 25ft. |
자재 | 에틸 비닐 아세테이트 |
최대. 흐름 | CFM 165 |
최대. 압력 | 14의 PSI |
작동 온도 범위 | -65도 ~ 140도 F |
진공 등급 | 18 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 5.69 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 50.04 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0322-0125-0001 | 3.5 " | 1.25 " | 50ft. | CFM 90 | 22의 PSI | 20 인치 Hg | ₩ 255,220 | |
0323-0250-0002 | 4.6 " | 2.5 " | 25ft. | CFM 215 | 12의 PSI | 16 인치 Hg | ₩ 263,445 | |
0326-0300-0002 | 5.1 " | 3" | 25ft. | CFM 290 | 8의 PSI | 11 인치 Hg | ₩ 296,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.