항목 | 주택 화격자 |
컷 아웃 높이 | 11-1 / 4 인치 |
플랜지 폭 | 1.5 " |
높이 | 11.25 " |
주택 자재 | 304 스테인레스 스틸 |
강도 범위 (가우스) | 10700 |
길이 | 8" |
자석 타입 | 희토류 |
맥스. 접촉처를 당겨 | 80/1" 직경 강철 시험 공을 가진 표면에 4 온스 |
온도. 범위 | 0도 150도에. |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 17.01 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
133828P | 10 " | 12.5 " | ₩ 17,282,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.