항목 | 잠금 삽입 |
드릴 크기 | 1 33 / 64 " |
자유로운 코일 Dia. | 1.727 " |
길이 삽입 | 2.25 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
패키지 수량 | 100 |
로크웰 경도 | C43-C50 |
인장 강도 | 200000에서 250000 PSI로 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 1 1 / 2-12 |
나사 유형 | 나사 잠금, UNF |
선박 중량 (kg) | 7.36 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.