HELICOIL 4687-12 직선 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 거친, M12 x 1.75 나사산 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플러그 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 91.28mm |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 10.9mm |
탭 스타일 | 스트레이트 플루트 (손) |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 42.07mm |
스레드 피치 | 1.75mm |
스레드 크기 | M12 X 1.75 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
타입 | 4H5H |
UPC | 094706112808 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.