그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 삽입 |
드릴 크기 | 3 / 32 " |
먹이 | 스트립 피드 |
마감재 | 드라이 필름 윤활제 |
자유로운 코일 Dia. | 0.145 " |
길이 삽입 | 0.086 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
패키지 수량 | 1000 |
로크웰 경도 | C43-C50 |
인장 강도 | 200000에서 250000 PSI로 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 2-56 |
나사 유형 | 나사 잠금, UNC |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.