항목 | 추출 도구 |
스레드 크기 | #3 ~ #8, M2.5 ~ M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 ~ M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7 |
나사 유형 | 인치 / 미터법 |
모델 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1227-01 | 1" , M2 , M2 x 0.4 | 인치/미터법, 거친 미터법 | - | RFQ
|
1227-02 | 2", 2-56, 2-64, M2.2 | 인치/미터법, UNC, UNF | - | RFQ
|
1227-16 | 1-12, 1-14, 1-8, 3/4-10, 3/4-16, 3/8-16, 5/8-11, 5/8-18, 7/16"부터 1", M11 ~ M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 ~ M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75 , M14 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x 1.5 , M16 x 2 , M18 x 1.5 , M18 x | 인치 / 미터법 | - | RFQ
|
1227-24 | 1 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" ~ 1 1/2", M27 ~ M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6 , M27 ~ M39 , M27 x 2 , M27 x 3 , M30 x 2 , M30 x 3.5 , M33 x 2 , M33 x 3.5 , M36 x 2 , M36 x 3 , M36 x 4 39 , M2 x 39 , M3 x 39 | 인치 / 미터법 | - | RFQ
|
1227-6 | 1/4-20 , 1/4-28 , 10" ~ 3/8", M5 ~ M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1 , M10 x 1.25 , M10 x 1.5 , M5 ~ M10 , M5 x 0.8 , M6 x 1 , M7 x 1 , M8 x 1 , M8 x 1.25 | 인치 / 미터법 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.