항목 | 흐름 스위치 |
커넥터 | 4 핀 (보호 등급 IP65) |
최소 흐름 | 최대 25mA |
NEMA 평가 | 12 및 13 (IP65) |
온도 운영. | 32 ~ 158 F |
타입 | AC 래칭 |
전압 | 115VAC +/- 10 % |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최소 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
H526-004 | 25mA | ₩ 419,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.