그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 |
색상 | 빨간색 |
보유 | 시험관 |
내부 Dia. | 19.5 " |
내부 높이 | 1.75 " |
안쪽 너비 | 4.87 " |
자재 | 판지 |
맥스. 온도 범위 (F) | 120 |
최소 온도 평가 | -196 |
전반적인 Dia. | 21 " |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 5.25 " |
전체 폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 4819200040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.